https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-GT4-9579-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnM1lpOHhNRGN4TURJd016UTJOVGMxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGZ3RVMWxPUTE5SFZEUmZPVFUzT1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzNjdiMmZiYTI3YzZhMjEzNTI0ZDM0N2EzMzlmMDIwZmU1OTg5YTUwNDY3YjA1MmQyMGNhN2JlYjg1MzNkN2M
GATES
GATES
600-8MGT-X
GATES GATES
Leírás
8MGT-600/Z=75 GT4
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 600MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9577-59326
BDI anyagszám
1111367
Részletek
442.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/600-8MGT-X/p/1111367
NETTÓ ÁR
442 Ft / Milliméter
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,003
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8MGT
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Poly Chain | Power Grip GT | 85MM Maximum Width
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 600MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
23,622 hüvelyk | 600 milliméter
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés