BANDO
BANDO
600-HPS14M-1246
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 600-HPS14M-1246
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1246MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; HPS14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
600-HPS14M-1246
BDI anyagszám
139633
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/600-HPS14M-1246/p/139633
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,748
EAN
0649717920944
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
HPS14M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Performance Super Torque
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bandousa.com
Gyártói cikkszám
600-HPS14M-1246
Súly / LBS
1.648
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1246MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; HPS14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
49,055 hüvelyk | 1246 milliméter
Szíjszélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés