https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-CCB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoaVl5OHhNREUyTkRRMU5URTNPREkzTUM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RFEwSmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWVkNmQ2MjBiMDFlM2FhMWU1YTI1YmNhOTcxYTFjNzg0MGVhMTM2ODJiNjYzYzRkMDNlMTQ4ZTg0YzA1ZmIxZQ
TIMKEN
TIMKEN
63CCB165-2-1/2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 63CCB165-2-1/2
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 63" Pitch Length; 2-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
63CCB165-2-1/2
BDI anyagszám
234320
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/63CCB165-2-1-2/p/234320
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
1,588
EAN
0785201844690
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
CCB
EROSÍTO SZÁL
Non Aramid Fiber
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Cotton Cleaner Drive Belt | Ultra-Cord Tensile Member
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
3.5
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 63" Pitch Length; 2-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Elemi Szál Hossza
63 hüvelyk | 1600,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés