TB WOODS
TB WOODS
64-CCB-170
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 64-CCB-170
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 64" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
64-CCB-170
BDI anyagszám
990488
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/64-CCB-170/p/990488
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,906
EAN
0698672850247
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
CCB
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Cotton Cleaner
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
64CCB170
Gyári belső szám
64CCB170
Súly / LBS
2
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 64" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
64 hüvelyk | 1625,6 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés