CONTINENTAL
CONTINENTAL
65CCB175F
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 65CCB175F
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 65" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
65CCB175F
BDI anyagszám
24553709
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/65CCB175F/p/24553709
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,68
Termékcsoport - BDI
M02356
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
CCB
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Conti Cotton Cleaner
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyári belső szám
20294831
Súly / LBS
1.506
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 65" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
65 hüvelyk | 1651 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés