GATES
GATES
700-XH-X
GATES GATES
Leírás
XH 700XH/Z=80
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 70" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9254-52874
BDI anyagszám
1114336
Részletek
695.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/700-XH-X/p/1114336
NETTÓ ÁR
695 Ft / Milliméter
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9,212
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
7/8 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
XH
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Sleeve | Power Grip
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 70" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
70 hüvelyk | 1778 milliméter
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés