TIMKEN
TIMKEN
720-8M-40
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 720-8M-40
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
720-8M-40
BDI anyagszám
233587
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/720-8M-40/p/233587
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,181
EAN
0785201855559
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
720-8M-40
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
28,346 hüvelyk | 720 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés