https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MPC2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc0WXk4eE1EYzJPVFUxTkRZMk9UVTVPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOVUVNeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjNkZTRhNGFmZWE4YWE4ZDJlNDI4NGFlYjdiMjJiMzgwN2EwZTljNDRmZGM4YzI0OWE3NWM3MTgxZTIxYjg0ZQ
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-4000-62
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 8MPC-4000-62
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4000MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
8MPC-4000-62
BDI anyagszám
985176
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/8MPC-4000-62/p/985176
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
1,22
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8MPC
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
QT Power Chain II
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
8MPC400062
Gyári belső szám
8MPC400062
Súly / LBS
2.69
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4000MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
157,48 hüvelyk | 4000 milliméter
Szíjszélesség
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés