GATES
GATES
8MX-1160/Z=145 GTX
GATES GATES
Leírás
8MX-1160/Z=145 GTX
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1160MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9326-50268
BDI anyagszám
17010104
Részletek
1223.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/8MX-1160-Z=145-GTX/p/17010104
NETTÓ ÁR
1 223 Ft / Milliméter
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,007
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8MX
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Power Grip GTX | 85MM Maximum Width | 145 Numbers of Teeth
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1160MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Elemi Szál Hossza
45,669 hüvelyk | 1160 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés