GATES
GATES
944-SP8M-25
GATES GATES
Leírás
GATES 944-SP8M-25
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 944MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; SP8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
944-SP8M-25
BDI anyagszám
24284034
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/944-SP8M-25/p/24284034
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
SP8M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 944MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; SP8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Elemi Szál Hossza
37,165 hüvelyk | 944 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés