OPTIBELT
OPTIBELT
AT10-1350/Z=135
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
AT10-3650/Z=365 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 3650MM Pitch Length; 380MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
AT10-3650-X
BDI anyagszám
15009796
Részletek
116.55
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/AT10-1350-Z=135/p/15009796
NETTÓ ÁR
117 Ft / Milliméter
600 Ft / Milliméter BDIExpress
600 Ft / Milliméter BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,2
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
10 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
AT10
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Alpha | 135 Numbers of Teeth
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 3650MM Pitch Length; 380MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
14,961 hüvelyk | 380 milliméter
Elemi Szál Hossza
143,701 hüvelyk | 3650 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés