OPTIBELT
OPTIBELT
AT20-11400-16 AFX
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT AT20-11400-16 AFX
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 11400MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
16AT20/11400AFX
BDI anyagszám
1073348
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/AT20-11400-16-AFX/p/1073348
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0
EAN
4044978609755
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
20 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
AT20
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
16AT20/11400AFX
Gyári belső szám
16AT20/11400AFX
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 11400MM Pitch Length; 16MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT20; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
448,819 hüvelyk | 11400 milliméter
Szíjszélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés