https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-5M-DUAL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaVlpOHhNREUyTkRRMU5URXhNamN6TkM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE4MVRWOUVWVUZNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1MWFhODRmYjc5YThiNmE4MTc2YjBjNmYyN2UyZTI2MzliNmZjMDI2YmExMDg3YTdlNGY3MjJiOWRhMzcxYzQw
TIMKEN
TIMKEN
D4326-14M-215SL
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN D4326-14M-215SL
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4326MM Pitch Length; 215MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
D4326-14M-215SL
BDI anyagszám
21830722
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/D4326-14M-215SL/p/21830722
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
10,844
EAN
0038244143993
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14M Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4326MM Pitch Length; 215MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
170,315 hüvelyk | 4326 milliméter
Szíjszélesség
8,465 hüvelyk | 215 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés