https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-TDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMU1pOHhNRE16T0RBeU9UZ3pNREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVJFSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlMjY2MDk3MDRkNzkzZDc3OTJhYmVhODk0YWE3N2UyNDE5NzA5ODYwNWRmZjgxNjkzNzM2OWRmY2QxZTViMTA
GATES
GATES
DL-T20-7000-100
GATES GATES
Leírás
GATES DL-T20-7000-100
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 7000MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
DL-T20-7000-100
BDI anyagszám
20051821
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/DL-T20-7000-100/p/20051821
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,4
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
20 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
T20 Double
EROSÍTO SZÁL
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 7000MM Pitch Length; 100MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T20 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Elemi Szál Hossza
275,591 hüvelyk | 7000 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés