OPTIBELT
OPTIBELT
DS8M-1184-500
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT DS8M-1184-500
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1184MM Pitch Length; 500MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
DS8M-1184-500
BDI anyagszám
1074638
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/DS8M-1184-500/p/1074638
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S8M Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Polyamide Fabric | Omega
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
1184-D8M--500
Gyári belső szám
1184-D8M--500
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1184MM Pitch Length; 500MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
19,685 hüvelyk | 500 milliméter
Elemi Szál Hossza
46,614 hüvelyk | 1184 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés