397600
Pasy Zębate (Synchroniczne) metryczne i calowe
CONTINENTAL
CONTINENTAL
G-1568 PAS
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
G-1568 PAS
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1568MM Pitch Length; 52.5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; G; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Nr. katalogowy
G-1568
Nr kat. BDI
397600
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Pasy-Z%C4%99bate-(Synchroniczne)-metryczne-i-calowe/G-1568-PAS/p/397600
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,58
UNSPSC
26111811
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256182693
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
14 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
G
Materiał Włókien
Kevlar
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Eagle PD | Belt Color Green | Conti SilentSync
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental.com
Numer Materiałowy producenta
G-1568
Waga / LBS
1.27
Długi Opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1568MM Pitch Length; 52.5MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; G; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
61,732 Cale | 1568 Milimetry
Szerokość Pasa
2,067 Cale | 52,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież