CONTINENTAL
CONTINENTAL
K1.5-1242
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL K1.5-1242
Synchronous Belt; 1.5MM Pitch; 1242.5MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; K1.5; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
K1.5-1242
BDI anyagszám
20292639
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/K1-5-1242/p/20292639
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1.5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
K1.5
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Megapower
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1.5MM Pitch; 1242.5MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; K1.5; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Elemi Szál Hossza
48,917 hüvelyk | 1242,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés