https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-EPDP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnd05TOHhNREk1TnpnMU9EZzRNell4TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5RlVFUlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4NGRiNjhkODcxY2I5YTJkNTRhMzM0YzIzYzAxNDQyODk1MmNjODNjYzkzMWQwMDJhMmJjYWJlZjhiNDVmOTI
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P-896
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL P-896
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 896MM Pitch Length; 64MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
P-896
BDI anyagszám
409599
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/P-896/p/409599
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,24
EAN
0037256230318
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
P
EROSÍTO SZÁL
Kevlar
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Eagle PD | Belt Color Purple | Conti SilentSync
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
P-896
Súly / LBS
0.53
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 896MM Pitch Length; 64MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; P; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
35,276 hüvelyk | 896 milliméter
Szíjszélesség
2,52 hüvelyk | 64 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés