https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PC-HTD-SSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tmk4eE1EUXdPRGsyTURrMU1ETXdNaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUTE5SVZFUmZVMU5TWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MzhiNjAwM2VmMDU3YmJiMmFiZGNmNzg3NDc4NDE0NWE3NzkyNzUxMmQ0MDQyMGRlYjRjZDdjYmUwNWM0MzRk
GATES
GATES
PC1400-14M-170
GATES GATES
Leírás
GATES PC1400-14M-170
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
PC1400-14M-170
BDI anyagszám
1126134
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/PC1400-14M-170/p/1126134
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
1,88
EAN
0072053348576
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MPC
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
PC1400-14M-170
Gyári belső szám
9258-0100
Súly / LBS
5.16
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1400MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MPC; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Elemi Szál Hossza
55,118 hüvelyk | 1400 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés