GATES
GATES
PCC 8MGT-1792-21
GATES GATES
Leírás
PCC 8MGT-1792-21 ; PCC 8MGT-1792-21
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
9274-01224
BDI anyagszám
1408887
Részletek
84070.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/PCC-8MGT-1792-21/p/1408887
NETTÓ ÁR
84 070 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,19
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8MGTC
EROSÍTO SZÁL
Carbon Fiber
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Poly Chain | Power Grip GT
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.19
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1792MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTC; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Elemi Szál Hossza
70,551 hüvelyk | 1792 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés