BANDO
BANDO
S3M-225/Z=75
BANDO BANDO
Leírás
S3M-225/Z=75
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 225MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; S3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
S3M-225/Z=75
BDI anyagszám
22249760
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/S3M-225-Z=75/p/22249760
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,02
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
3 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S3M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Super Torque | 15MM Maximum Width | 75 Numbers of Teeth
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bandousa.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 225MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; S3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
8,858 hüvelyk | 225 milliméter
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés