OPTIBELT
OPTIBELT
S5M-1270-150
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT S5M-1270-150
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1270MM Pitch Length; 150MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
S5M-1270-150
BDI anyagszám
1079566
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/S5M-1270-150/p/1079566
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S5M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
STD
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
S5M-1270-150
Gyári belső szám
1270-S5M-150
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1270MM Pitch Length; 150MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
50 hüvelyk | 1270 milliméter
Szíjszélesség
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés