https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MGTDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoa015OHhNREF5T0RVMU1USTBNVGMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlIxUkVRa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwNmY1NTYyZmIxNGI5NTY0OGFlNzYzOWU4N2I4NzhmYTIwZGVhODk4OWExMjAxOWU5YWFjNTMzNjZiMmRkNGI
GATES
GATES
TP-2800-8MGT-X
GATES GATES
Leírás
D8M-2800/Z=350 ; TP8MGT-2800/Z=350
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2800MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9232-50224
BDI anyagszám
15009782
Részletek
6672.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/TP-2800-8MGT-X/p/15009782
NETTÓ ÁR
6 672 Ft / Milliméter
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,023
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8MGT Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | Poly Chain | Twin Power Grip GT | 85MM Maximum Width
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2800MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Elemi Szál Hossza
110,236 hüvelyk | 2800 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés