https://www.bdiexpress.com/medias/INDTBWBELTXX-SYNC-DSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoaFlpOHhNRFU0TnpFNE9Ea3lNRE0xTUM5SlRrUlVRbGRDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5RVUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFmZjMwYjA4ZWMwMjY0NTBkNmRmZmQ4NmIwODdiYjEwN2RlYzNhNmRmN2Y0YjBiYzc4YzM5Yjk2ZWE2ZjgzMjk
TB WOODS
TB WOODS
TP180-XL-025
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS TP180-XL-025
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 18" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
TP180-XL-025
BDI anyagszám
988357
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/TP180-XL-025/p/988357
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,045
EAN
0698672124065
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Fogprofil
Standard Timing
MÉRETSOROZAT
XL Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Twin Power
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
TP180XL025
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 18" Pitch Length; 1/4" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Elemi Szál Hossza
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés