https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-MRDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobE1pOHhNRE16T0RBek1UTXdORGN6TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlVrUkNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDc0ZmMyZmY2NGQ5MTk4MjRkOTUyMDhmOWY1MmRmOWQ0YWJkNWJiNTdhNjkzYzkwNTcxZjAyODE4YmUxYTdkMQ
GATES
GATES
TP5MR-1195-25
GATES GATES
Leírás
GATES TP5MR-1195-25
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1195MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MR Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
TP5MR-1195-25
BDI anyagszám
22281899
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Fogazott-sz%C3%ADjak/TP5MR-1195-25/p/22281899
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,122
EAN
0770075613473
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
5MR Double
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Power Grip
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 1195MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MR Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
47,047 hüvelyk | 1195 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés