https://www.bdiexpress.com/medias/INDFENBLTXXX-RND-GRN-89-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd3TlM4NU9ETTBOVFkxTnprMU9EY3dMMGxPUkVaRlRrSk1WRmhZV0Y5U1RrUmZSMUpPWHpnNVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjljOTM4MzA1NTIyMzVhYTliMWNlZGYzNGUwMGVhNmQ1NTAwZTU3ZGZjNTNkYmRkYWE1ZDdhNzk1MzlmNjY3OQ
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
10MM GREEN 89
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
KSZ 10MM GREEN89 SIMA
Belt, Round; Endless Round; Solid; 5MM Belt Diameter; 30500MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
10MM GREEN 89
BDI anyagszám
20072575
Részletek
650.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/K%C3%B6r-keresztmetszet%C5%B1-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/10MM-GREEN-89/p/20072575
NETTÓ ÁR
650 Ft / m
4 185 Ft / m BDIExpress
4 185 Ft / m BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111803
Súly / Kilogramm
0,18
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Open End Round
Belt Type
Solid
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Eagle Green 89
Kategória - BDI
Round Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Hosszú leírás
Belt, Round; Endless Round; Solid; 5MM Belt Diameter; 30500MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
Belt Length
1200,787 Inch | 30500 Millimeter
Belt Diameter
0,197 Inch | 5 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés