https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-RND-BK-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMU5pOHhNRFExTXprMU1EZ3lORFEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVazVFWDBKTFgxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2M4YjE1YTI4ZjY3ZTA3OGZlODM4YmNmZTg0YWE4NTBjMDA4ZDFiZTk0MzY3ODBhMjNlNjg4Y2Q3ZWQxYWQ3ZA
TIMKEN
TIMKEN
716R98
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 716R98
Endless Round; Solid; 7/16" Belt Diameter; 98" Belt Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
716R98
BDI anyagszám
225549
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/K%C3%B6r-keresztmetszet%C5%B1-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/716R98/p/225549
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111803
Súly / Kilogramm
0,272
EAN
0785201518799
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Endless Round
Belt Type
Solid
Nyújtható anyag
Polyester
Outer Material
Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Round Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Round Endless
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
716R98
Súly / LBS
0.645
Hosszú leírás
Endless Round; Solid; 7/16" Belt Diameter; 98" Belt Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Belt Diameter
0,438 Inch | 11,125 Millimeter
Belt Length
98 Inch | 2,489.2 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés