https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-RND-ENDLS-RE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJobVl5OHhNRFF3T0RrME5qTXdNekF3Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVazVFWDBWT1JFeFRYMUpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYmFmMDkwNDc5NDAxM2NjNGNkMWIyOGI5MzY3ZGU2M2Q5MTk1NzViNmI1OWYwNGNlMzFlZWZmNDY5OTk3OTU2
GATES
GATES
8 X 83 RE BELT
GATES GATES
Leírás
GATES 8 X 83 RE BELT
Endless Round; Solid; 1/2" Belt Diameter; 83" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
8 X 83 RE BELT
BDI anyagszám
1114685
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/K%C3%B6r-keresztmetszet%C5%B1-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/8-X-83-RE-BELT/p/1114685
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111803
Súly / Kilogramm
0,33
EAN
0072053484274
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Endless Round
Belt Type
Solid
Nyújtható anyag
Nylon
Outer Material
Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Round Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Round Endless
Gyári belső szám
8820-2805
Súly / LBS
0.72
Hosszú leírás
Endless Round; Solid; 1/2" Belt Diameter; 83" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
Belt Diameter
0,5 Inch | 12,7 Millimeter
Belt Length
83 Inch | 2,108.2 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés