OPTIBELT
OPTIBELT
RR 6 GREEN-ROUGH 88 SHORE A
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT RR 6 GREEN-ROUGH 88 SHORE A
Open End Round; Solid; 6MM Belt Diameter; 100000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
RR 6 GREEN-ROUGH 88 SHORE A
BDI anyagszám
1069603
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/K%C3%B6r-keresztmetszet%C5%B1-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/RR-6-GREEN-ROUGH-88-SHORE-A/p/1069603
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111803
Súly / Kilogramm
0,036
EAN
4014486009514
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Open End Round
Belt Type
Solid
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Non Reinforced | Green | Rough
Kategória - BDI
Round Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Round Open End
Súly / LBS
7.716
Hosszú leírás
Open End Round; Solid; 6MM Belt Diameter; 100000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
Belt Length
3,937.008 Inch | 100,000 Millimeter
Belt Diameter
0,236 Inch | 6 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés