https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-FLT-HF-39-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobU9DOHhNREE0TmpBeU9EUTBNelkzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZSa3hVWDBoR1h6TTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5NzQ3ODk0NTdjNGVjZDRhNmM4YTQ0YzU2MzFmZmM1MjJhY2MyZjY3MmViMDk5NTIyMTI5YzUxMWEwYjUyMjU
TIMKEN
TIMKEN
HF4.7X159
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN HF4.7X159
Endless Flat Belt; 4.7" Belt Width; 1/4" Belt Thickness; 159" Belt Length
Anyagszám
HF4.7X159
BDI anyagszám
23756750
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Lapos-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/HF4-7X159/p/23756750
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111804
Súly / Kilogramm
0
EAN
0785201983979
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Endless Flat Belt
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Flat
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Flat Endless
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Endless Flat Belt; 4.7" Belt Width; 1/4" Belt Thickness; 159" Belt Length
Belt Length
159 Inch | 4038,6 Millimeter
Szíjszélesség
4,7 hüvelyk | 119,38 milliméter
Belt Thickness
0,25 Inch | 6,35 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés