OPTIBELT
OPTIBELT
12T5-ST ALPHA LINEAR
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 12T5-ST ALPHA LINEAR
Synchronous; T5; 12MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
12T5-ST ALPHA LINEAR
BDI anyagszám
19211473
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/12T5-ST-ALPHA-LINEAR/p/19211473
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,027
EAN
4014486015157
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
T5
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Alpha Linear
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
12T5-ST
Gyári belső szám
12T5-ST
Hosszú leírás
Synchronous; T5; 12MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Belt Length
1968,504 Inch | 50000 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés