BANDO
BANDO
250-S8M-OPENU
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 250-S8M-OPENU
Synchronous; S8M; 25MM Belt Width; 29870.4MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
250-S8M-OPENU
BDI anyagszám
144397
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/250-S8M-OPENU/p/144397
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4,019
EAN
0649717129569
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
S8M
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
Súly / LBS
9.523
Hosszú leírás
Synchronous; S8M; 25MM Belt Width; 29870.4MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Belt Length
1,176 Inch | 29,870.4 Millimeter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés