OPTIBELT
OPTIBELT
30 5M 4660 ALPHA V
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT 30 5M 4660 ALPHA V
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 4660MM Pitch Length; 30MM Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Series; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material; Open End
Anyagszám
30 5M 4660 ALPHA V
BDI anyagszám
27096392
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/30-5M-4660-ALPHA-V/p/27096392
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Termék leírás
Synchronous Belt
Termékleírás
5MM Pitch; 4660MM Pitch Length; 30MM Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Series; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material; Open End
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 4660MM Pitch Length; 30MM Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M Series; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material; Open End