CONTINENTAL
CONTINENTAL
350S8M OPEN END
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 350S8M OPEN END
Synchronous; S8M; 35MM Belt Width; 53000MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
S8M-35-OER ; OPEN END
BDI anyagszám
416055
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/350S8M-OPEN-END/p/416055
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,064
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
S8M
Nyújtható anyag
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Round Teeth | Conti Synchroline
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
Gyári belső szám
20315487
Súly / LBS
0.14
Hosszú leírás
Synchronous; S8M; 35MM Belt Width; 53000MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Belt Length
2086,614 Inch | 53000 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés