FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
3L POWERTWIST DRIVE 10M/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Leírás
FENNER DRIVES 3L POWERTWIST DRIVE 10M/BOX
V-Belt Link; 3L; 3/8" Belt Width; 393.701" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
Anyagszám
3L POWERTWIST DRIVE 10M/BOX
BDI anyagszám
17282324
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/3L-POWERTWIST-DRIVE-10M-BOX/p/17282324
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,49
EAN
0662345018685
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
V-Belt Link
Szíjsorozat
3L
Outer Material
Composite Polyester - Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | 1 Band
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.39.90.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V Open End
Súly / LBS
1.08
Hosszú leírás
V-Belt Link; 3L; 3/8" Belt Width; 393.701" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Belt Length
393,701 Inch | 10,000 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés