GATES
GATES
3MR-9-30M-GL
GATES GATES
Leírás
GATES 3MR-9-30M-GL
Synchronous; 3MR; 9MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
LL3MR09
BDI anyagszám
1125108
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/3MR-9-30M-GL/p/1125108
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
0072053625578
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
3MR
Nyújtható anyag
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 385 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
LL3MR09
Gyári belső szám
9396-0012
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
Synchronous; 3MR; 9MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Belt Length
600 Inch | 15240 Millimeter
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés