BANDO
BANDO
400-S2M-OPENU
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 400-S2M-OPENU
Synchronous; S2M; 40MM Belt Width; 59740.8MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
400-S2M-OPENU
BDI anyagszám
144379
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/400-S2M-OPENU/p/144379
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5,43
EAN
0649717105914
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
S2M
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | White Color
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
Súly / LBS
12.064
Hosszú leírás
Synchronous; S2M; 40MM Belt Width; 59740.8MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Belt Length
2,352 Inch | 59,740.8 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés