https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-EXTLEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WWk4eE1EUXdPRGsyTURFMk16ZzNNQzlKVGtSSFFWUlBRa3hVV0ZoZlUxbE9RMTlRUjAxU1gwVllWRXhGVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYzZDU2MWRhNTRjMTVhZTI3YmJmMDVmMmViNzk3ODA5NzdkZDgyNWZiZDRkNTUxNWJlMWQ4YWM4NDc0NmUwMzM
GATES
GATES
5MR-15-30M-ST
GATES GATES
Leírás
GATES 5MR-15-30M-ST
Synchronous; 5MR; 15MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
LL5MR15-ST
BDI anyagszám
17166687
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/5MR-15-30M-ST/p/17166687
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,08
EAN
0072053626063
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
5MR
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 392 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
LL5MR15ST
Gyári belső szám
9396-10043
Súly / LBS
17.64
Hosszú leírás
Synchronous; 5MR; 15MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
Belt Length
600 Inch | 15240 Millimeter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés