GATES
GATES
5MR-25-30M-GL
GATES GATES
Leírás
LL 5MR-25 ÜVEG
Synchronous; 5M; 25MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9396-40418
BDI anyagszám
15000696
Részletek
15806.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/5MR-25-30M-GL/p/15000696
NETTÓ ÁR
15 806 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,103
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
5M
Nyújtható anyag
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 100 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
Gyári belső szám
9308-0025
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
Synchronous; 5M; 25MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Belt Length
600 Inch | 15240 Millimeter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés