BANDO
BANDO
60-S4.5M-OPEN
BANDO BANDO
Leírás
BANDO 60-S4.5M-OPEN
Synchronous; S4.5M; 6MM Belt Width; 44805.6MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
60-S4.5M-OPEN
BDI anyagszám
144362
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/60-S4-5M-OPEN/p/144362
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,332
EAN
0649717105327
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
S4.5M
Nyújtható anyag
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
Súly / LBS
0.738
Hosszú leírás
Synchronous; S4.5M; 6MM Belt Width; 44805.6MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Belt Length
1,764 Inch | 44,805.6 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés