Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

C/22 RED 90 SGT PVC 100FT/BOX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-V-SG-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnM1lpODVPRFEzTURjME56Z3pNall5TDBsT1JGaFlXRTlDVEZSWVdGOVdYMU5IWDFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxODM1ZjU3ZGRiNmQ4MzBiZjAzNmQ1ZWIwNmYzYzk4YWJhM2U1ODVlNjEzMWUyMDFjMzUwYjhkY2IzYjI0MDJh
17283294 Nyitott profilú hajtószíjak 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

C/22 RED 90 SGT PVC 100FT/BOX

Leírás

FENNER DRIVES C/22 RED 90 SGT PVC 100FT/BOX

V-Belt Super Grip Top; C; 7/8" Belt Width; 1181.102" Belt Length; PVC Outer Material

Anyagszám

C/22 RED 90 SGT PVC 100FT/BOX

BDI anyagszám
17283294

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
FENNER DRIVES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
11,5
EAN
0662345505222
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
V-Belt Super Grip Top
Szíjsorozat
C
Outer Material
PVC
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | 1 Band | Non Reinforced | Polyurethane Body | Red Color
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.39.90.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V Open End
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
C22RED90SGT254530M
Súly / LBS
19.842
Hosszú leírás
V-Belt Super Grip Top; C; 7/8" Belt Width; 1181.102" Belt Length; PVC Outer Material
Belt Length
1,181.102 Inch | 30,000 Millimeter
Szíjszélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés