CONTINENTAL
CONTINENTAL
CTSPL 32T10 OPEN END
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL CTSPL 32T10 OPEN END
Synchronous; T10; 32MM Belt Width; 37000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
T10-32-OER ; 32T10 OPEN END
BDI anyagszám
416064
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/CTSPL-32T10-OPEN-END/p/416064
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,045
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
T10
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Conti Synchroline
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
Gyári belső szám
20315937
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
Synchronous; T10; 32MM Belt Width; 37000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Belt Length
1456,693 Inch | 37000 Millimeter
Szíjszélesség
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés