https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE1DOHhNRFF4T0RZNU16TTNNems0TWk5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5NGUyYTE5ZjkwMzhkOGQ1NDhjNTIyMzA3MGFmMThiMjU4MTdjMTFiYWE5MTAxYjhkZWZhZTFhZWY5OGQ1OWU
BANDO
BANDO
H075-OPEN
BANDO BANDO
Leírás
BANDO H075-OPEN
Synchronous; H; 3/4" Belt Width; 1644" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
H075-OPEN
BDI anyagszám
144351
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/H075-OPEN/p/144351
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4,154
EAN
0649717105167
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
H
Nyújtható anyag
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile | Nylon Tooth Facing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
Súly / LBS
9.236
Hosszú leírás
Synchronous; H; 3/4" Belt Width; 1644" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Belt Length
1,644 Inch | 41,757.6 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés