OPTIBELT
OPTIBELT
KKA 17 LINATEX
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
OPTIBELT KKA 17 LINATEX
V-Belt; 17; 17MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Rubber Outer Material
Anyagszám
KKA 17 LINATEX
BDI anyagszám
1060148
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/KKA-17-LINATEX/p/1060148
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,191
Termékcsoport - BDI
M02356
Szíjtípus
V-Belt
Szíjsorozat
17
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | 1 Band | Non Reinforced | Polyurethane Body | Red Linatex Rubber Top Surface
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.39.90.00
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
KKA17LINATEX
Súly / LBS
0.42
Hosszú leírás
V-Belt; 17; 17MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Rubber Outer Material
Belt Length
1,968.504 Inch | 50,000 Millimeter
Szíjszélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés