https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE1DOHhNRFF4T0RZNU16TTNNems0TWk5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5NGUyYTE5ZjkwMzhkOGQ1NDhjNTIyMzA3MGFmMThiMjU4MTdjMTFiYWE5MTAxYjhkZWZhZTFhZWY5OGQ1OWU
TB WOODS
TB WOODS
LL-100-H
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS LL-100-H
Synchronous; H; 1" Belt Width; 600" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
LL-100-H
BDI anyagszám
995505
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/LL-100-H/p/995505
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
2,721
EAN
0698672100977
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
H
Nyújtható anyag
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard Timing Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
LL100H
Gyári belső szám
LL100H
Súly / LBS
6
Hosszú leírás
Synchronous; H; 1" Belt Width; 600" Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Belt Length
600 Inch | 15,240 Millimeter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés