https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-OPEN-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJneU9DOHhNRFF3T0RrMk1EVXlORE14T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZUMUJGVGw5VFdVNURYMDFZVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg1OWU2ZTJkMGVkNzc4NzE5OGYwM2E3ZTRlNTE3Y2UyZTBmNTc5ZTYwZjIyYmVmM2Y3ODkwNGY0MDI2OTE3YTg
GATES
GATES
LL8MGT-012
GATES GATES
Leírás
GATES LL8MGT-012
Synchronous; 8MGT; 12MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
LL8MGT-012
BDI anyagszám
1125114
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/LL8MGT-012/p/1125114
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,02
EAN
0770075328070
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
8MGT
Nyújtható anyag
Aramid
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Maximum Continuous Length 900 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
LL8MGT012
Gyári belső szám
9302-1000
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
Synchronous; 8MGT; 12MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Belt Length
600 Inch | 15240 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés