https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNE1DOHhNRFF4T0RZNU16TTNNems0TWk5SlRrUllXRmhQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5NGUyYTE5ZjkwMzhkOGQ1NDhjNTIyMzA3MGFmMThiMjU4MTdjMTFiYWE5MTAxYjhkZWZhZTFhZWY5OGQ1OWU
CONTINENTAL
CONTINENTAL
M400XHA01956
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL M400XHA01956
Synchronous; XH; 4" Belt Width; 77.008" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
M400XHA01956
BDI anyagszám
417929
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/M400XHA01956/p/417929
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,001
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
XH
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Each | Standard Timing Tooth Profile
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Gyártói cikkszám
Elatech 400XHA 1956mm OE
Gyári belső szám
20389582
Súly / LBS
0.001
Hosszú leírás
Synchronous; XH; 4" Belt Width; 77.008" Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Belt Length
77,008 Inch | 1,956 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés