GATES
GATES
PU-AT10-150-X-ST
GATES GATES
Leírás
LL AT10-150-ST
Belt, Synchronous; AT10; 150MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
7787-91036
BDI anyagszám
1128389
Részletek
40956.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/PU-AT10-150-X-ST/p/1128389
NETTÓ ÁR
40 956 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,84
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
AT10
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Hosszú leírás
Belt, Synchronous; AT10; 150MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Belt Length
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés