https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATOBLTXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd05TOHhNRE16T1RVd05USTBNakUwTWk5SlRrUkhRVlJQUWt4VVdGaGZVMWxPUTE5UVIwMVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4MTFiMWU3Mjk1OTA3NzViOTc4NDI4NmFkNTc0ZWFmYmViYzI5NzlmNzkyYzI3YmJjNzRhOGVhYjBjMzE3Yjg
GATES
GATES
PU-H-100-X-LLST
GATES GATES
Leírás
LL H100 PU ST
Belt, Synchronous; H; 3.937" Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
7787-92008
BDI anyagszám
17031491
Részletek
5996.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/PU-H-100-X-LLST/p/17031491
NETTÓ ÁR
5 996 Ft / m
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,25
Termékcsoport - BDI
M02236
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
H
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | Standard Timing Tooth Profile
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Belt, Synchronous; H; 3.937" Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Belt Length
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés