GATES
GATES
PU-T20-50-25M-LLUS
GATES GATES
Leírás
GATES PU-T20-50-25M-LLUS
Synchronous; T20; 50MM Belt Width; 25000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
T20-50-25M-LLUS
BDI anyagszám
1134490
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/Nyitott-profil%C3%BA-hajt%C3%B3sz%C3%ADjak/PU-T20-50-25M-LLUS/p/1134490
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111811
Súly / Kilogramm
0,367
Termékcsoport - BDI
M02316
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
T20
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
Gyári belső szám
7787-3740
Súly / LBS
0.81
Hosszú leírás
Synchronous; T20; 50MM Belt Width; 25000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Belt Length
984,252 Inch | 25,000 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés